Beli Sds Drill Bits di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.atribut:
- Material: Tungsten Carbide-tipped
- Shank Diameter (mm): 10
- HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)Deskripsi:Applications- Drilling holes for metal and plastic anchorsPackage content- 1x Hammer drill bit TE-C(2) 6/11atribut:
- Connection End: TE-C (SDS-plus)
- Base Material: Concrete, Brick, Masonry, Sand-lime block, Natural stone
- Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
- Head Shape: 2 cutters
- Head Material Composition: Tungsten Carbide
- Number of Cutting Edges: 2
- Product Class: Premium
- KRISBOW Masonry Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus Drill Bit 10x160mm
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)Deskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus Long Type (Mata Bor Beton)atribut:
- Compatible Motor: Lightweight mold hammer drill
- DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS Plus (Mata Bor Beton)Deskripsi:Applications- Suitable for fast drilling of plug, anchor or clearanceholes in masonry, stone, concrete and brick/block work
- Sherlock Concrete Drill Bit SDS (Mata Bor Beton)atribut:
- Material: Tungsten Carbide Tip (TCT)
- BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)Deskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Spade Bits (Self Cut Speed) Wood Drill Bits - Hex ShankDeskripsi:Adaptor cengkam. Pangkal SDS-plus untuk chuck bor
- HARDEN Mata Bor Bobok Flat SDS-PLUSDeskripsi:-Diproduksi dari baja chrome vanadium-Poros CRV, dipanaskan dan ditempa-Pinggiran berlian kelas premium untuk digunakan dengan palu kelas tinggi.-Desain seruling tanah sempit ganda untuk ekstraksi debu lebih cepat, getaran lebih sedikit, gesekan lebih sedikit, dan lebih banyak energi benturan ke ujung.-Poros alat hasil proses pemanasan, dianil dan ditembakkan agar tahan lama.-Pahat Titik SDS-PLUS PRO -Struktur yang sederhana-Mudah digunakan-Ketangguhan yang bagus-Kepadatan tinggi-Tampilan Produk1. Ujung Ekor Terbuka Ujung pahat dengan pinggiran terproses, untuk memastikan daya tahan lama dan dapat mengurangi keausan.2. Gagang Tubuh KhususPermukaan pahat yang keras dan kelembutan interior membuat pahat menunjukkan kelenturan yang lebih besar selama bekerja untuk mencegah kerusakan.3. Gagang Bor HalusPengerjaan halus membuat ekor gagang bor halus dan lembut.Mengurangi penggunaan selama proses pengeboran dan fenomena mata bor.-Stabil-Cocok untuk membuat alur pada permukaan dinding-Bukaan-Cocok untuk bukaan dinding-Pengeboran-Berlaku untuk pengeboran batu, pertambanganatribut:
- Length (mm): 250
- W1 (mm): 14
- W2 (mm): 20
- Material: Chrome Vanadium Steel
- HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 4-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)Deskripsi:Applications- Drilling holes for metal anchors in reinforced and unreinforced concrete- Drilling holes for post-installed rebar connections- Drilling drainage holes for drying out buildings- Drilling through-holes for pipes and cablesPackage content- 1x Hammer drill bit TE-CX 6/12atribut:
- Connection End: TE-C (SDS-plus)
- Base Material: Reinforced concrete, Concrete, Brick, Masonry
- Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
- Head Shape: Multi cutter
- Head Material Composition: Tungsten Carbide
- Number of Cutting Edges: 4
- Product Class: Ultimate
Daftar Harga Sds Drill Bits Terbaru October 2026
| BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton) | Rp53.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton) | Rp44.900 |
| HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton) | Rp81.900 |
| KRISBOW Masonry Drill SDS Plus (Mata Bor Beton) | Rp30.900 |
| BOSCH Hammer Drill Bit Set SDS Plus 5X (Mata Bor Beton) | Rp219.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus) | Rp29.900 |
| Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus (Mata Bor Beton) | Rp169.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/38P101003116-2.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/c1P102148433-4.jpg)
/0hP104885017-4.jpg)
/8sP104580316-11.jpg)
/mbP106651803-1.jpg)
/P101003055-1.jpg)
/ndP102028841-6.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/P102266908-1.jpg)
/P101003057-1.jpg)
/P102917136-1.jpg)
/iiP105194666-1.jpg)
/qcP105157948-1.jpg)
/16P101003042-2.jpg)
%20Wood%20Drill%20Bits%20-%20Hex%20Shank/P101003124-2.jpg)

/83P104580291-1.jpg)
/08P104885008-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)